ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P MS910P1390シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
5
3
4
5
アズワン品番
64-3460-50
64-3460-45
64-3460-46
64-3460-48
64-3460-50
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26029004
品番
MS910P1390N5
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3460-50