ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1384mm P MSS1070P1390シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
4
3
4
5
アズワン品番
64-3460-89
64-3460-87
64-3460-89
64-3460-90
64-3460-91
64-3460-92
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26029248
品番
MSS1070P1390W4
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
461
間口(mm)
1063
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3460-89