ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1587mm P MSS1070P1590シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
アズワン品番
64-3460-96
64-3460-93
64-3460-94
64-3460-95
64-3460-96
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26029318
品番
MSS1070P1590N5
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
461
間口(mm)
1063
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3460-96