ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1587mm PA MSS1070PA1590シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
アズワン品番
64-3461-18
64-3461-16
64-3461-17
64-3461-18
64-3461-19
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26029528
品番
MSS1070PA1590W5
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重180kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
461
間口(mm)
1063
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3461-18