東京スクリーン
合成繊維網 テトロン PET製
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
1巻(1m)
1巻(5m)
1巻(10m)
目開き
60μm
273μm
217μm
56μm
114μm
1404μm
183μm
60μm
メッシュ
255
60
80
280
150
14
100
255
全69種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
26029563
品番
T-No.255T
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
材質
テトロン・PET製
TGK品番
635-54-39-17
型式
T-No.255T
幅(cm)
115
メッシュ
255
目開き
60μm
線径(μm)
40