ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D460×H1587mm PS MSS1070PSPS1590シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
45日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
アズワン品番
64-3462-11
64-3462-08
64-3462-09
64-3462-10
64-3462-11
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26030395
品番
MSS1070PSPS1590N5
参考基準価格(税別)
¥381,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。受注製造品
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
460
間口(mm)
1062
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3462-11