ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ P MSS1070SPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
高さ(mm)
1587
1587
1892
棚段数(段)
4
4
5
6
アズワン品番
64-3462-30
64-3462-30
64-3462-31
64-3462-32
64-3462-33
64-3462-34
64-3462-35
64-3462-36
64-3462-37
64-3462-38
64-3462-39
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26030587
品番
MSS1070SP1590W4
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
461
間口(mm)
1063
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3462-30