曜日別特売
CP 特殊耐火るつぼ CP CC印(ニッカトー) 26031146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特殊耐火るつぼ CP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径×内径(Φmm)63×53
内容量1個注文コード26031146品番CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
TGK品番696-30-07-25材質アルミナ型式CP外径×内径(Φmm)63×53長さ(mm)100溶解質量(kg)1.5~2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26031146CP45967015-画像準備中特殊耐火るつぼ CPCC印(ニッカトー)1個
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする