曜日別特売
A-1-L アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー) 26031444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナ耐火セメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5kg)
内容量1袋(5kg)注文コード26031444品番A-1-L
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
用途プラスチック型式A-1-L化学組成Al2O3 98%粒径(μm)(最大)300性質微粒のアルミナ質で高固着力最高使用温度(℃)1850温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200乾燥時間(時間)24密度(充填)2.0質量(kg)5使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状仕様使用水量(mL/kg):160TGK品番696-31-35-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする