CC印(ニッカトー)
マグネシアセメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5kg)
1袋(5kg)
1袋(25kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5kg)
注文コード
26031584
品番
M-2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
プラスチック
仕様
使用水量(mL/kg):200
TGK品番
696-31-35-23
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式
M-2
質量(kg)
5
温度(℃)
(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300
粒径(μm)
(最大)80
最高使用温度(℃)
2400
化学組成
MgO 97%
密度
(充填)1.8
性質
粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)
24