ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P MSS1220PSP1390シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
45日以内出荷とは
棚段数(段)
3
3
4
5
アズワン品番
64-3463-80
64-3463-79
64-3463-80
64-3463-81
64-3463-82
64-3463-83
64-3463-84
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26031856
品番
MSS1220PSP1390N3
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。受注製造品
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
460
間口(mm)
1212
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3463-80