ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P MSS1520Pシリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3465-90
64-3465-85
64-3465-86
64-3465-87
64-3465-88
64-3465-89
64-3465-90
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26033764
品番
MSS1520PSP1900N6
参考基準価格(税別)
¥609,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。受注製造品
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
460
間口(mm)
1518
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3465-90