ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1587mm P MSS1520Pシリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3465-96
64-3465-91
64-3465-92
64-3465-93
64-3465-94
64-3465-95
64-3465-96
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26033825
品番
MSS1520PSP2200N6
参考基準価格(税別)
¥613,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。受注製造品
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
461
間口(mm)
1519
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3465-96