ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H2197mm PS MSS1520Pシリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
45日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3466-19
64-3466-14
64-3466-15
64-3466-16
64-3466-17
64-3466-18
64-3466-19
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26034044
品番
MSS1520PSPS2200N6
参考基準価格(税別)
¥623,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。受注製造品
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
460
間口(mm)
1518
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3466-19