曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1892mm P MSS1520SP1900シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)6
アズワン品番64-3466-34
内容量1台注文コード26034200品番MSS1520SP1900W6
参考基準価格(税別)¥336,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重100kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1519棚段数(段)6アズワン品番64-3466-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする