ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm P MSS1820P1900シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
5
5
6
4
アズワン品番
64-3466-94
64-3466-94
64-3466-95
64-3466-96
64-3466-97
64-3475-75
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26034638
品番
MSS1820P1900W5
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重100kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
461
間口(mm)
1822
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3466-94