ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H2197mm P MSS1820P2200シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3467-04
64-3466-98
64-3466-99
64-3467-01
64-3467-02
64-3467-03
64-3467-04
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26034726
品番
MSS1820P2200N6
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
461
間口(mm)
1822
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3467-04