ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm PA MSS1820PA1900シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
6
アズワン品番
64-3467-16
64-3467-15
64-3467-16
64-3467-17
64-3467-18
64-3467-19
64-3467-20
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26034848
品番
MSS1820PA1900N4
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
461
間口(mm)
1822
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3467-16