DESCO
静電気シールドバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
フラット
フラット
ジップトップ
寸法(縦×横)(mm)
127×76
508×457
127×76
203×127
254×152
254×203
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26035038
品番
10035
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途
静電気に敏感な電子部品の包装。
寸法(縦×横)(mm)
127×76
タイプ
フラット
トラスコ品番
410-6890
厚さ(mm)
0.07
質量(kg)
0.4