曜日別特売
PRO-03 スライドグラス 松浪硝子 26035057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドグラス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1箱(100枚)注文コード26035057品番PRO-03
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法(mm)26×76厚さ(mm)0.9~1.2TGK品番863-14-16-63幅(mm)(フロスト)15×26型式PRO-03ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26035039
2021-05-12
用途: 組織研究
教育・研究機関

透明性、接着性、いずれも今までのスライドグラスを凌ぐものです。
免疫染色の徹底した洗いにもビクともしない接着性は頼りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする