30035 静電気シールドバッグ DESCO 26035108

 

30035 静電気シールドバッグ DESCO 26035108
30035 静電気シールドバッグ DESCO 26035108

静電気シールドバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプジップトップ
寸法(縦×横)(mm)127×76
内容量1箱(100枚)注文コード26035108品番30035
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。

用途静電気に敏感な電子部品の包装。寸法(縦×横)(mm)127×76タイプジップトップトラスコ品番445-1121厚さ(mm)0.07質量(kg)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする