ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm P MSS1820PSP1590シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
アズワン品番
64-3467-77
64-3467-77
64-3467-78
64-3467-79
64-3467-80
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26035460
品番
MSS1820PSP1590W4
参考基準価格(税別)
¥476,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重100kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。受注製造品
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
460
間口(mm)
1821
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3467-77