ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm PS MSS1820PSPS1390シリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
45日以内出荷とは
棚段数(段)
4
3
4
5
アズワン品番
64-3467-96
64-3467-93
64-3467-94
64-3467-95
64-3467-96
64-3467-97
64-3467-98
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26035645
品番
MSS1820PSPS1390N4
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。受注製造品
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
460
間口(mm)
1821
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3467-96