DVP-T14L 換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26037114

換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19注文コード26037114品番DVP-T14L
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合場所トイレ、洗面所、浴室埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×10本、遮蔽板×2個、取付枠×1個、吸込グリル×1個仕様吸込3方向選択可能、羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易、風量バランス調節可能(DVP-T10Lは7:3のみです)、2室同時換気可能材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック質量(kg)3.5電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19適合ダクトΦ100mmアズワン品番64-1107-99色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【ダクト30m相当長】102/114開口面積(cm2)(本体カバ-)親機:74、子機:70(風量割合/刻印A・親機7・子機3)、親機:49、子機:70(風量割合/刻印B・親機6・子機4)
注意
※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。
※本体は必ず浴室側に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする