東芝キヤリア
換気扇(交換式フィルタータイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ハネ径(cm)
20
20
25
埋め込み寸法(mm)
250角
250角
300角
質量(kg)
2.1
2.1
2.5
消費電力(50/60Hz)(W)
17/19
17/19
25.5/27.5
17.5/19.5
26.5/28.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26037148
品番
VFH-20UF
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ハネ径(cm)
20
埋め込み寸法(mm)
250角
質量(kg)
2.1
タイプ
連動式
消費電力(W)(50/60Hz)
17/19
仕様
セレクトファン、引きひもスイッチ、ワンタッチ羽根、横形プラグ
使用周囲温度(℃)
0~40
アズワン品番
64-1108-08
色調
(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
騒音値(dB)(50/60Hz)
32/33
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
414/426
注意
※換気フード内のような熱気のこもり易い所では使用できません。不燃形(金属製)をご使用ください。
※ ガスレンジから化粧枠下部が1m以上離れた高所に取り付けてください。