曜日別特売
VFH-25UF 換気扇(交換式フィルタータイプ) 東芝キヤリア 26037157

換気扇(交換式フィルタータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ハネ径(cm)25
埋め込み寸法(mm)300角
質量(kg)2.5
消費電力(50/60Hz)(W)25.5/27.5
内容量1台注文コード26037157品番VFH-25UF
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ハネ径(cm)25埋め込み寸法(mm)300角質量(kg)2.5タイプ連動式消費電力(W)(50/60Hz)25.5/27.5仕様セレクトファン、引きひもスイッチ、ワンタッチ羽根、横形プラグ使用周囲温度(℃)0~40アズワン品番64-1108-10色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)635/630
注意
※換気フード内のような熱気のこもり易い所では使用できません。不燃形(金属製)をご使用ください。
※ ガスレンジから化粧枠下部が1m以上離れた高所に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする