曜日別特売
VFM-20UF 換気扇(交換式フィルタータイプ) 東芝キヤリア 26037166

換気扇(交換式フィルタータイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ハネ径(cm)20
埋め込み寸法(mm)250角
質量(kg)2.1
消費電力(50/60Hz)(W)17.5/19.5
内容量1台注文コード26037166品番VFM-20UF
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ハネ径(cm)20埋め込み寸法(mm)250角質量(kg)2.1タイプ電気式消費電力(W)(50/60Hz)17.5/19.5仕様ニューセレクトファン、ワンタッチ羽根、横形プラグ、壁スイッチ(別売)、ビルトインコンセント(BCT-2)が使用できます。使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)騒音値(dB)(50/60Hz)32/33風量(m3/h)(50/60Hz)414/426
注意
※換気フード内のような熱気のこもり易い所では使用できません。不燃形(金属製)をご使用ください。
※ ガスレンジから化粧枠下部が1m以上離れた高所に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする