ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm P MSS760PSP1900シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3471-81
64-3471-77
64-3471-78
64-3471-79
64-3471-80
64-3471-81
64-3471-82
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26039136
品番
MSS760PSP1900W6
参考基準価格(税別)
¥363,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。受注製造品
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
460
間口(mm)
758
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3471-81