ERECTA(エレクター)
304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm PS MSS760PSPS2200シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
棚段数(段)
5
4
5
6
アズワン品番
64-3472-08
64-3472-06
64-3472-07
64-3472-08
64-3472-09
64-3472-10
64-3472-11
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26039398
品番
MSS760PSPS2200W5
参考基準価格(税別)
¥321,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重180kg。受注製造品
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3472-08
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
460
間口(mm)
758