ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm P MSS910P1390シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
4
3
4
5
アズワン品番
64-3472-78
64-3472-76
64-3472-77
64-3472-78
64-3472-79
64-3472-80
64-3472-81
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26039940
品番
MSS910P1390W4
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
奥行(mm)
461
間口(mm)
911
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3472-78