曜日別特売
KVS325ME5.5 ステンレス製立型タービンポンプ KVS形 川本ポンプ(川本製作所) 26041199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製立型タービンポンプ KVS形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
周波数(Hz)50
モーター出力(kW)5.5
吸入/吐出口径(mm)32/32
吐出口径(mm)32
内容量1台注文コード26041199品番KVS325ME5.5
参考基準価格(税別)¥1,256,000販売価格(税込)¥978,780
販売価格(税別)
889,800

工場生産設備。建築設備。各種給水。

吸入/吐出口径(mm)32/32吐出口径(mm)32吸込口径(Φmm)32モーター出力(kW)5.5電源(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)208/110吐出量(m3/min)0.04/0.14設置場所屋内・屋外接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする