※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
ステンレス製立型タービンポンプ KVS形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
モーター出力(kW)
2.2
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
吸入/吐出口径(mm)
32/32
25/25
32/32
40/40
50/50
65/65
80/80
100/100
吐出口径(mm)
32
25
32
40
50
65
80
100
全80種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26041567
品番
KVS326ME2.2
参考基準価格(税別)
¥566,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
工場生産設備。建築設備。各種給水。
吸入/吐出口径(mm)
32/32
吐出口径(mm)
32
吸込口径(Φmm)
32
モーター出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
75/42
吐出量(m
3
/min)
0.04/0.16
設置場所
屋内・屋外
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋外形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500