曜日別特売
MU1820P1900N6 サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H1892mm P MU1820P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26043205

MU1820P1900N6 サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H1892mm P MU1820P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26043205
MU1820P1900N6 サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H1892mm P MU1820P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26043205

サイドアップエレクター・シェルフ W1821×D460×H1892mm P MU1820P1900シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)6
アズワン品番64-3476-25
内容量1台注文コード26043205品番MU1820P1900N6
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1821棚段数(段)6アズワン品番64-3476-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする