ERECTA(エレクター)
サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1587mm P MU610P1590シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
アズワン品番
64-3476-65
64-3476-62
64-3476-63
64-3476-64
64-3476-65
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26043607
品番
MU610P1590N5
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
460
間口(mm)
605
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3476-65