曜日別特売
MU610P1900W4 サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm P MU610P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26043616

MU610P1900W4 サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm P MU610P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26043616
MU610P1900W4 サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm P MU610P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26043616

サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm P MU610P1900シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)4
アズワン品番64-3476-66
内容量1台注文コード26043616品番MU610P1900W4
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。耐荷重250kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)605棚段数(段)4アズワン品番64-3476-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする