ERECTA(エレクター)
サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm P MU610P1900シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
6
アズワン品番
64-3476-68
64-3476-66
64-3476-67
64-3476-68
64-3476-69
64-3476-70
64-3476-71
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26043634
品番
MU610P1900W5
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。耐荷重250kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
460
間口(mm)
605
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3476-68