ERECTA(エレクター)
サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm P MU610P1900シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
6
アズワン品番
64-3476-69
64-3476-66
64-3476-67
64-3476-68
64-3476-69
64-3476-70
64-3476-71
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26043650
品番
MU610P1900N5
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
460
間口(mm)
605
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3476-69