KUR2-805-7.5 ステンレス製水中タービンポンプ KUR形 川本ポンプ(川本製作所) 26043658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製水中タービンポンプ KUR形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)80
出力(kW)7.5
モーター出力(kW)7.5
内容量1台注文コード26043658品番KUR2-805-7.5
参考基準価格(税別)¥1,178,000販売価格(税込)¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。

吐出口径(Φmm)80出力(kW)7.5モーター出力(kW)7.5電源(V)三相200電圧(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)46/24吐出量(m3/min)0.4/1.25使用液清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下ケーブル長(m)10羽根車数2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする