※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
ステンレス製水中タービンポンプ KUR形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
周波数(Hz)
50
50
60
吐出口径(Φmm)
100
50
65
80
100
125
150
出力(kW)
18.5
11
15
2.2
3.7
5.5
7.5
18.5
22
30
37
45
モーター出力(kW)
18.5
11
15
2.2
3.7
5.5
7.5
18.5
22
30
37
45
全43種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26043694
品番
KUR2-1005-18C
参考基準価格(税別)
¥2,815,000
販売価格(税込)
¥2,857,800
販売価格(税別)
¥
2,598,000
バスケットに入れる
ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
吐出口径(Φmm)
100
出力(kW)
18.5
モーター出力(kW)
18.5
電源(V)
三相200
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
52/25
吐出量(m
3
/min)
0.8/2.8
使用液
清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
ケーブル長(m)
10
羽根車数
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500