ERECTA(エレクター)
サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm PA MU610PA1390シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
4
3
4
5
アズワン品番
64-3476-81
64-3476-78
64-3476-79
64-3476-80
64-3476-81
64-3476-82
64-3476-83
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26043765
品番
MU610PA1390N4
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
460
間口(mm)
605
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3476-81