曜日別特売
MU760P1390W4 サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MU760P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26043975

MU760P1390W4 サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MU760P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26043975
MU760P1390W4 サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MU760P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26043975

サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MU760P1390シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)4
アズワン品番64-3477-03
内容量1台注文コード26043975品番MU760P1390W4
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。耐荷重250kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758棚段数(段)4アズワン品番64-3477-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする