ERECTA(エレクター)
サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MU760P1390シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
4
3
4
5
アズワン品番
64-3477-04
64-3477-01
64-3477-02
64-3477-03
64-3477-04
64-3477-05
64-3477-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26043984
品番
MU760P1390N4
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
460
間口(mm)
758
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3477-04