曜日別特売
MU760PA1900W4 サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm PA MU760PA1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26044280

サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm PA MU760PA1900シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)4
アズワン品番64-3477-33
内容量1台注文コード26044280品番MU760PA1900W4
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。耐荷重250kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)758棚段数(段)4アズワン品番64-3477-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする