MU910P2200N6 サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P MU910P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26044605

MU910P2200N6 サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P MU910P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26044605
MU910P2200N6 サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P MU910P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26044605

サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P MU910P2200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)6
アズワン品番64-3477-66
内容量1台注文コード26044605品番MU910P2200N6
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910棚段数(段)6アズワン品番64-3477-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする