ERECTA(エレクター)
リールシェルフ PS リールサイズΦ180mm用 RSMS910APSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
1384
1384
1587
1892
棚段数(段)
3
3
4
5
アズワン品番
64-3477-90
64-3477-89
64-3477-90
64-3477-91
64-3477-92
64-3477-95
64-3477-96
64-3477-97
64-3477-98
64-3477-99
64-3478-01
64-3478-02
64-3478-03
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26044849
品番
RSMS910APS1390N3
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
キャリアテープ保管の為の傾斜と形を持つ専用シェルフ。リールサイズΦ180mmとΦ300mm用の2タイプ。SUS304(18-8)ステンレスワイヤーシェルフ。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3477-90