※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グルンドフォスポンプ
立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
吸込口径(Φmm)
25
周波数(Hz)
50
注文コード
26045715
品番
CR1-2 A-FGJ-A-V-HQQV
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
吸込口径・周波数
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
吐出口径(Φmm)
25
吸込口径(Φmm)
25
出力(kW)
0.37
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
質量(kg)
23
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×220×470
接続方法
JIS20K相当フランジ
電動機
全閉外扇屋外型
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません