曜日別特売
CR3-2 A-FGJ-A-V-HQQV 立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型 グルンドフォスポンプ 26045846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台吸込口径(Φmm)25周波数(Hz)50注文コード26045846品番CR3-2 A-FGJ-A-V-HQQV
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。

吐出口径(Φmm)25吸込口径(Φmm)25出力(kW)0.37電源(V)三相200周波数(Hz)50質量(kg)23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×220×470接続方法JIS20K相当フランジ電動機全閉外扇屋外型

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする