ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H1384mm P SBS1220P1390シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
3
3
4
5
アズワン品番
64-3480-92
64-3480-91
64-3480-92
64-3480-93
64-3480-94
64-3480-95
64-3480-96
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26046014
品番
SBS1220P1390N3
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
536
間口(mm)
1212
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3480-92