ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1587mm P SBS760P1590シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
アズワン品番
64-3482-32
64-3482-31
64-3482-32
64-3482-33
64-3482-34
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26047159
品番
SBS760P1590N4
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
536
間口(mm)
758
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3482-32