曜日別特売
SBS910P2200N6 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H2197mm P SBS910P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26047728

SBS910P2200N6 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H2197mm P SBS910P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26047728
SBS910P2200N6 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H2197mm P SBS910P2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26047728

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H2197mm P SBS910P2200シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)6
アズワン品番64-3482-97
内容量1台注文コード26047728品番SBS910P2200N6
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン奥行(mm)536間口(mm)910棚段数(段)6アズワン品番64-3482-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする